Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-673801-MU Herst.-Nr.: 1656275 EAN/GTIN: 04046356029759 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact D-SUB Kabel VS-15-DSUB-20-LI-2,0 Ausführung Buchse (Jack), Polzahl 15, Kontaktausführung weiblich (female), Anschlussart sonstige, Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 2.00 m |  | Kabel-Ausführung | Anschlusskabel |  | Herstellerfarbe | Weiß |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | D-SUB-Buchse 15pol. |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | D-SUB-Stecker 15pol. |  | Halogenfrei | Nein |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | Parallel |  |  | Seriell |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Kabel-Besonderheiten | schraubbar |  |  | vergoldete Steckkontakte |  | Steckerausführung | gerade |  | Anschluss-Typ | Parallel |  |  | Seriell |  | AWG | 28 |  | Abschirmung | Geflechts- und Folienschirmung |  | Produkt-Art | Seriell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, VGA Verlängerungskabel, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,63* | € 9,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 6,77* | € 9,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 6,99* | € 9,44* |  |  |  | | 42 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,79* | € 9,44* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,72* | € 10,62* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|