Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.1502.10 Funk Wecker Grau, Weiß Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672943-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1502.10
EAN/GTIN:
     4009816023902
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.1502.10 Funk Wecker Grau,Weiß Alarmzeiten 1

Funk-Wecker mit Temperatur

Digitale Anzeige von Sekunden, Datum oder Temperatur
Helle rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung
Alarm mit Weckwiederholung

Dieser Funk-Wecker wird über das DCF77 Signal eingestellt und zeigt die Uhrzeit dank des kleinen digitalen Displays auf die Sekunde genau an. Alternativ kann auf das Datum und die Raumtemperatur umgeschaltet werden. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus den Federn. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Dank der hellen, rundherum laufenden Beleuchtung lässt sich die Anzeige auch im Dunkeln gut ablesen.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog,digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Weckwiederholung,Datum,Funk (DCF77),Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Grau,Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -10 +60 °C · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.1 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 12 x 5.1 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
5.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Uhren):
Weckwiederholung | Datum | Funk (DCF77) | Innentemperatur
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog | digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
1
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +60 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
206 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 4009816023902, TFA Dostmann, 60.1502.10, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 33,10*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,11*
€ 3,50*
ab € 38,58*
€ 50,48*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 45,11*
€ 58,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.