Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.1013.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 Fluoreszierend Zeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672761-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1013.01
EAN/GTIN:
     4009816022813
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.1013.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 Fluoreszierend Zeiger

Quarz-Wecker Push

Geräuschloses Uhrwerk
Ansteigender Alarm
Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung kann per Schalter aktiviert werden.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Fluoreszierend: Zeiger · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 70 x 35 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Fluoreszierend:
Zeiger
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 4009816022813, TFA Dostmann, 60.1013.01, Wecker Push schwarz, Digitaluhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,61*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 11,04*
€ 15,62*
3 Tage
14
€ 9,45*
ab € 11,10*
€ 15,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,60*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.