Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Techno Line Funk-Wetterstation WS 9032 IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672633-BP
Hersteller:
     Techno Line
Herst.-Nr.:
     WS 9032-IT
EAN/GTIN:
     4029665090320
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Funk-Wetterstation WS 9032 IT

Alu-Design
Luftdruckverlauf über die letzten 24 Stunden
IT+ - Technologie

Neben der Uhrzeit zeigt Ihnen die Station auch noch den Luftdruckverlauf der letzten 24 h sowie die zu erwartende Wettertendenz mit an. Und als besonderer Clou gibt Ihnen die Mondphasenanzeige einen genauen Überblick darüber, wie unser Trabant am jeweiligen Datum zur Erde steht.

Ausstattung: Funk-Uhr (Empfang abschaltbar) · Manuelle Zeiteinstellung · Datum · Wochentag · 12/24 h-Anzeige · Zeitzoneneinstellung ± 12 h · Alarm · Weckwiederholung · °C/°F-Anzeige · MIN / MAX Speicherung · Wohlfühlindikator · Wettervorhersage mit 3 Wettersymbolen · Wettertendenz · Mondphasen · Anzeige des Relativen Luftdrucks in hPa / inHg mit einstellbarem Referenzwert · Historie des Luftdrucks der letzten 24 Stunden · Hintergrundbeleuchtung · Batterieendanzeige · Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar.

Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 227 x 117 x 31 mm · Abmessungen (Thermo-/Hygrosensor): 121 x 73 x 60 mm · Anzahl Sensoren max.: 3 · Funkfrequenz: 868 MHz · Mess-Intervall: 15 s · Messbereich Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Messbereich Außentemperatur: -29,9 bis +69,9 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -9,9 bis +59,9 °C · Reichweite (max.): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Techno Line, WS 9032-IT, Funk-Wetterstation WS 9032
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 68,79*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,99*
€ 69,86*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 74,52*
€ 84,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
TX21IT
ab € 15,31*
Sonstiges
Produktabbildung
Techno Line
TX 29DTH-IT
ab € 9,87*
Sonstiges
Produktabbildung
Toolcraft
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG