Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672507-BP Herst.-Nr.: 98.1097 EAN/GTIN: 4009816017888 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 98.1097 Funk Wanduhr 25.5 cm x 5 cm Holz
Funk-Wanduhr mit Holzrahmen
Ø 25,5 cm Abdeckung aus Glas
Moderne Funk-Wanduhr. Rahmen mit Holzfunier.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Holz · Gehäusematerial: Holz · Produktabmessung, Tiefe: 5 cm · Produktabmessung, Ø: 25.5 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Ausführung: 3 Zeiger · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 25.5 cm x 5 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Holz | Produktabmessung, Tiefe: | 5 cm | Produktabmessung, Ø: | 25.5 cm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Holz | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Funkuhr, Funkwanduhr, Wand/Funkuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 4009816017888, TFA Dostmann, 98.1097, Funk-Wanduhr Holz, DCF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,66* | € 67,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 67,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,76* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|