Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672472-BP Herst.-Nr.: 60-1012 EAN/GTIN: 4009816020925 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60-1012 Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1
Quarz-Reisewecker in Metallbox
Klapt sich automatisch aus
Technische Daten: Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Chrom · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 6.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.6 cm · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle, inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 6.6 x 6.6 x 2.6 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 2.6 cm | Produktabmessung, Höhe: | 6.6 cm | Produktabmessung, Breite: | 6.6 cm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Chrom | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Quarz | Alarmzeiten: | 1 | Stromversorgung: | LR44 Knopfzelle|ツ| inkl. | Gewicht: | 96 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 8,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,60* | € 8,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 12,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,00* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|