Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Techno Line Funk-Tischuhr mit Touchsensor WT 490 (B x H x T) 245 x 86 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672464-BP
Hersteller:
     Techno Line
Herst.-Nr.:
     WT 490
EAN/GTIN:
     4029665004907
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Funkwecker
Reisewecker
Funk-Tischuhr mit Touchsensor WT 490

Zuschaltbares Stimmungs- bzw. Nachtlicht

Das blaue LED-Display harmoniert perfekt mit dem matt schwarzen Gehäuse und der verspiegelten Front. Die Bedienung erfolgt über Touchsensoren auf der Oberseite des Gehäuses.

Ausstattung: 2 Weckalarme · Weckwiederholung (5 - 60 Min.) · Blaues LED Stimmungs-/Nachtlicht · Leichte Tastensteuerung per Touchsensoren · 3 Dimm-Stufen (Hi - Med - Lo) · Notstromversorgung über Batterien.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 245 x 86 x 40 mm · Alarmzeiten: 2 · Ausführung (Uhren): Funk · Stromversorgung: Netzteil, inkl., Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Tischuhr, Tischwecker, Wand/Funkuhr, Wecker, wand/funkuhr eckig, Techno Line, WT 490, Tischuhr mit Touchsensor, Digitaluhr, DCF, Digitalwecker
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 27,22*
€ 30,48*
€ 8,95*
ab € 25,75*
€ 32,19*
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 42,13*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 42,95*
€ 47,23*
12 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 40,91*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer® Batterie AAA / Micro / LR03, 1,5 V, 1.250 mAh, Alkali-Mangan, 4 St./Pack.
Energizer
632832
ab € 0,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG