|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-672377-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EGS-11053-22M EAN/GTIN: 4260091336044 |
| |
|
|  |  |
 | Solar Funk-Armbanduhr World Timer
Weltzeit Drehbare Lünette Ladezustands-Anzeige
Die hochwertige, wasserdichte Armbanduhr für den Herren überzeugt optisch mit dem Edelstahlkorpus und dunklem Ziffernblatt. Sie ist mit Digital- und Analoganzeige ausgestattet.
Ausstattung: Ewiger Kalender, Weltzeit 38 Städte Stoppuhr, Sleepfunktion, Überladeschutz, Dunkelgangreserve bis zu 6 Monate Anzeige Tag, Datum, Monat, Jahr · Mineralglas · Sicherheitsschliesse
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x T) 43 mm x 16 mm · Ausführung (Uhren): Funk · Fluoreszierend: Zahlen, Zeiger · Gangreserve: 6 Monate · Gewicht: 140 g · Glasboden: Nein · Material: Edelstahl · Material Armband: Edelstahl · Uhrwerk: W342 · Wasserdichtigkeit: 10 ATM |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EGS-11053-22M, ETT Solar Drive Funk World Timer, Herrenuhr, Hernuhr, Herr, Uhr mit Zifferblatt, Uhr mit Ziffernblatt, Analoge Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 85,57* | € 101,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 95,41* | € 101,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|