Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Made by SeaGull Automatikuhr Dob (Ø x H) 42 mm x 14.6 mm Datum · Monat · Jahr ·


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672329-BP
Hersteller:
     Seagull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138674583
Suchbegriffe:
Armbanduhr
seagull armbanduhr
Automatikuhr Dob

Offenes Ziffernblatt
Mineralglas

Zur Zeitanzeige mit fluoreszierende Zeiger auf grauen Zifferblatt sind zusätzlich noch Anzeigen für Datum, Wochentag und Jahre vorhanden. Die Unruh kann durch das offene Zifferblatt und den Glasboden beobachtet werden.

Ausstattung: Wasserdichtheit 3 ATM · Dornschließe.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 42 mm x 14.6 mm · Anzeige: Datum · Monat · Jahr · Wochentag · Ausführung (Uhren): Automatik · Fluoreszierend: Zeiger · Gangreserve: 38 h · Gewicht: 90 g · Glasboden: Ja · Lagersteine: 29 · Material: Edelstahl · Material Armband: Echt Leder (Krokodesign) · Uhrwerk: 2503
Weitere Suchbegriffe: Made by SeaGull, 0578-SL-2503, Armband-Uhr, Motion-Drive-Uhren, Motion-Drive, Motiondrive, Motion, Herrenuhr, Hernuhr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 48,57*
€ 56,38*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 56,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA074
ab € 107,75*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA003
ab € 28,26*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA002
ab € 37,95*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA072
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG