Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Made by SeaGull Automatikuhr Crown (Ø x H) 42 mm x 14.4 mm Datum · Wochentag Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672315-BP
Hersteller:
     Seagull
Herst.-Nr.:
     0578-SL-2504
EAN/GTIN:
     4016138674590
Suchbegriffe:
Armbanduhr
seagull armbanduhr
Automatikuhr Crown

Offenes Ziffernblatt
Mineralglas

Die Automatikuhr im edlen, nostalgischen Design und einem Armband aus echtem Leder in Kroko-Optik überzeugt durch ihre multifunktionelle Anzeige. Neben der Uhrzeit wird Ihnen noch der Wochentag und das Datum angezeigt. Der Glasboden ermöglicht die Sicht auf die Unruh und das Uhrwerk mit seinen 33 Lagersteinen.

Ausstattung: Wasserdichtheit 3 ATM · Dornschließe.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 42 mm x 14.4 mm · Anzeige: Datum · Wochentag · Ausführung (Uhren): Automatik · Gangreserve: 38 h · Gewicht: 90 g · Glasboden: Ja · Lagersteine: 33 · Material: Edelstahl · Material Armband: Echt Leder (Krokodesign) · Uhrwerk: 2504
Weitere Suchbegriffe: Made by SeaGull, 0578-SL-2504, Armband-Uhr, Echt Leder Armbanduhr, Herrenuhr, Hernuhr, Herr, Uhr mit Zifferblatt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,57*
€ 56,38*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 56,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA074
ab € 107,75*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA003
ab € 28,26*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA002
ab € 37,95*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA072
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG