Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Model Q schwarz Quarz Wecker Schwarz (matt) Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672153-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Model Q schwarz
EAN/GTIN:
     4029665081304
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
Reisewecker
Techno Line Model Q schwarz Quarz Wecker Schwarz (matt) Alarmzeiten 1

Model Q schwarz

Schleichende Sekunde
Crescendo-Alarm (wird immer lauter)
Hintergrundbeleuchtung

Durch die schleichende Sekunde ist kein störendes Ticken des Sekundenzeigers zu hören. Geweckt werden Sie durch den lauter werdenden Crescendo-Alarm.

Ausstattung:
Crescendo-Alarm · Weckwiederholung · Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (matt) · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 85 x 47 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Techno Line
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, 4029665081304, Techno Line, Model Q schwarz, Quarz-Wecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 20,10*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 20,12*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 27,57*
€ 36,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.