Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56863 Funk Wanduhr 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672034-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56863
EAN/GTIN:
     4019186568637
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
EUROTIME 56863 Funk Wanduhr 50 cm

Funk-Wanduhr Jumbo

Durchmesser 50 cm
Alu-Gehäuse mit Echtglas
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk

Ideal für große Räume, Empfangshallen oder Werkstätten.

Ausstattung:
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Roter Sekundenzeiger · Echtglasabdeckung · Reset-Knopf.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusematerial: Aluminium · Gewicht: 3800 g · Produktabmessung, Ø: 50 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen

Lieferumfang:
Uhr,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 50 cm
Produktabmessung, Ø:
50 cm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Aluminium
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr durchm. 50cm, wand-uhren pendel, wand uhr, 4044685500871, EUROTIME, 56863, Funkwanduhr Ø50 Jumbo, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
402
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 65,32*
€ 4,00*
ab € 48,92*
€ 65,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.