Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56862 Funk Wanduhr 40 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672032-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56862
EAN/GTIN:
     4019186568620
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
EUROTIME 56862 Funk Wanduhr 40 cm Schwarz

Funk-Bahnhofsuhr

Ø 40 cm
Metallgehäuse
Exakte Uhrzeit durch Funk-Empfang
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Nostalgie und High-Tech sind in dieser Bahnhofsuhr vereint. Ideal nicht nur für Eisenbahnfreunde, sondern für alle, die ein bisschen Extravaganz, Individualität und Lebensstil lieben.

Ausstattung:
Exakte Uhrzeit durch Funk-Empfang · Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Metall · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Wanduhr,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Metall
Funktionen (Uhren):
Funk (DCF77)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, analog wanduhr durchm. 40cm, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr d 400mm, 4019186568620, EUROTIME, 56862, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 54,76*
€ 4,00*
ab € 40,88*
€ 54,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.