Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111309 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667898-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111309
EAN/GTIN:
     4047443124357
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Xavax 00111309 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer

Kühl-/Gefrierschrankthermometer

Quecksilberfrei
Inkl. Klebepad
Farbskala für erleichtertes Ablesen
Einhängehaken und Öse zur leichten Befestigung

Das Gefrierthermometer erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C). Die Temperaturen von -18 °C ermöglichen die lange Haltbarkeit von Lebensmitteln ohne den Zusatz von Konservierungsmitteln. Der Bakterienwachstum wird bei korrekter Innentemperatur eingeschränkt/verhindert und Speisen bleiben länger frisch. Durch eine korrekt eingestellte Innentemperatur werden unnötige Stromkosten und der Energieverbrauch verringert.

Ausstattung:
Farbskala für erleichtertes Ablesen · Quecksilberfrei · Einhängehaken und Öse zur leichten Befestigung

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: -30 +50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Xavax
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Material:
Kunststoff
Messbereich Innentemperatur:
-30 <bis/> +50 °C
Produkt-Art:
Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,66*
13 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,67*
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,99*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 3,26*
€ 5,34*
Lager 102
316
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,63*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,95*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,32*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,54*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,89*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,19*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,79*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,76*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,56*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,79*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.