Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 70682 UV-Filter 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667891-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070682
EAN/GTIN:
     4007249706829
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
UV-Filter 390, HTMC multi-coated, 82,0 mm

Sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken.

Ausstattung:
Farbneutral · HTMC-Vergütung: jeweils vier Schichten auf jeder Seite, für hohe Lichtdurchlässigkeit · Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas.
Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen
sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen

Technische Daten:
Filtergewinde: 82 mm · Produkt-Art: UV-Filter

Lieferumfang:
- 1 UV-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
82 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4007249706829, Hama, 00070682, 70682, Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 51,98*
€ 57,63*
€ 3,50*
ab € 72,56*
€ 76,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 76,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.