Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00006959 Blitzschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667631-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006959
EAN/GTIN:
     4007249069597
Suchbegriffe:
Blitzschuh-Adapter
Aufsteckschuh mit Isolierplatte

Ausstattung:
mechanisches Adaptieren, um z.B. Blitzschiene, Blitzneiger, Schirmhalter an der Kamera anzubringen
Isolierplatte unterbindet Stromfluss von Kamera zum Aufnahmezubehör
mit Stativgewinde B 1/4"

Technische Eigenschaften:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Kontakt: isolierter Mittenkontakt
Ausführung: Blitzadapter

Lieferumfang:
1 Aufsteckschuh

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,6 x 9,2 x 2,8

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzschuh

Lieferumfang:
- 1 Aufsteckschuh

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Foto & Video
Produkt-Art:
Blitzschuh
Weitere Suchbegriffe: 4007249069597, Hama, 00006959, Accessory, Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 11,84*
€ 14,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 14,45*
€ 3,50*
ab € 12,19*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.