Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Fine Art 00094871 Spiralalbum (B x H) 36 cm x 32 mm Lila 50 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667604-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094871
EAN/GTIN:
     4007249948717
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Spiralalbum "Fine Art", Lila, 36x32/50

Album zum Archivieren von Fotos
Einband aus unifarbenen Strukturpapier
hochwertige Aufmachung durch Spiralbindung
Spirale ist exakt an Albumgöße angepasst, damit das Album nicht aufklafft
Spiralverschluss in der Albneninnenseite vermeidet Herausfallen der Albumblätter und verhindert Verletzungen
mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier

Ausstattung:
Technische Eigenschaften:
Albumtyp: mit Fotokarton und Pergaminschutzseiten
Einbandmaterial: Strukturpapier
Extras: Keine
Maximale Fotoanzahl: 300
Vorspann: ohne Textvorspann
Albenformat: 36 x 32 cm
Bildformat: 10 x 15 cm
Design/Motiv: Fine Art
Farbe: Lila
Bestückungsart: Einkleben
Thema: Neutral
Seitenanzahl: 50

Lieferumfang:
1 Spiralalbum "Fine Art"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 32 x 36 x 3

Technische Daten:
Farbe: Lila · Produkt-Art: Spiralalbum · Produktabmessung, Breite: 36 cm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Seitenanzahl: 50 Seiten

Lieferumfang:
- 1 Spiralalbum "Fine Art"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lila
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
36 cm
1c. Marke:
Hama
Farbe:
violett
Seitenanzahl:
50 Seiten
Produkt-Art:
Spiralalbum
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, fotoalbum spiralbindung, fotoalbum lila, 4007249948717, Hama, 00094871, Fine Art, Album
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,84*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 10,80*
€ 14,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,53*
€ 15,42*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 17,48*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 15,30*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 15,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.