Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase Colt Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 170 x 170 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667538-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103834
EAN/GTIN:
     4047443105981
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Syscase", 110 Colt, Schwarz

Funktionelle Colttasche für SLR-Digitalkameras mit Zoomobjektiv.

Ausstattung:
Doppelreißverschlussöffnung für schnellen Zugriff
aufgesetzte Vordertasche für Zubehör
längenverstellbarer Schultergurt
Tragegriff
weiches Fleece-Innenfutter


Technische Eigenschaften:
Ausführung: Colt
Material: Polytex (600D)
Gewicht: 215 g
Innenmaß B x T x H: 17 x 10 x 17 cm
Farbe: Schwarz
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Syscase"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 19,67 x 19,35 x 10,27

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 215 g · Innenmaß Breite: 170 mm · Innenmaß Höhe: 170 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Breite:
170 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443105981, Hama, 00103834, Syscase Colt, 143-9290
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 17,63*
€ 4,49*
ab € 15,72*
€ 18,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.