Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LS-L200 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=75 - 200cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-667481-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     04007249040848
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Für eine optimale Ausleuchtung mit Studiolampen. Stabile Ausführung durch Querstreben. Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung. Besonders leicht, daher bestens geeignet für Aufnahmen außerhalb des Studios geeignet. Technische Eigenschaften:. Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm). Bein-Segmente: 1-teilig. Haltegriff: Keinen. Inkl. Stativtasche: Nein. Material: Metall. Max. Belastbarkeit: 2500 g. Nivelliereinrichtung: Nein. Stativkopf: Kein. Gewicht: 980 g. Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: Keine. Max. Höhe: 200 cm. Max. Profilstärke: 24 mm. Min. Höhe: 75 cm. Farbe: Schwarz. Einsatz: Lichtstativ
Lieferumfang:
1 Leuchtenstativ "LS-L200"
Weitere Informationen:
Sonstiges
Availability
Y
Gewicht
797.3 g
980 g
Höhe
7.7 cm
Länge
73.7 cm
Breite
7.7 cm
Min. Höhe - Max. Höhe
75 -200 cm
Farbton
Schwarz
Material
Metall
Serie
LS-L200
Einsatz
Lichtstativ
Max. Belastbarkeit
2500 g
Art
Leuchtenstativ
Stativkopf
Kein
Bein-Segmente
1-teilig
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule
Keine
Haltegriff
Keine
Gewinde/Anschluss
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstärke
24 mm
Farbe
Schwarz
Packmaß
72 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 35,48*
Lager 102
15
€ 4,95*
ab € 27,34*
€ 36,87*
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 36,87*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 66,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.