Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 14346 Filter-Adapterring Objektivgewinde=43 mm Filtergewinde=46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667369-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014346
EAN/GTIN:
     4007249143464
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Objektivadapter
hama filter-adapter-ring objektiv
Filter-Adapterring, Objektiv 43,0 mm/Filter 46,0 mm

Zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen mit unterschiedlichen Durchmessern, für alle Objektive und Vorsätze mit Schraubgewinde. Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche.

Technische Daten:
Filtergewinde: 46 mm · Objektivgewinde: 43 mm · Produkt-Art: Filter-Adapterring

Lieferumfang:
- 1 Filter-Adapterring

Hinweis:
Achtung: Kleine Filter an großen Objektiven können Vignettierungen ergeben (besonders bei hoher Lichtstärke und Weitwinkel)
Weitere Informationen:
Filtergewinde:
46 mm
1c. Marke:
Hama
Objektivgewinde:
43 mm
Produkt-Art:
Filter-Adapterring
Weitere Suchbegriffe: 4007249143464, Hama, 00014346, 14346, Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 15,85*
€ 4,49*
ab € 12,70*
€ 15,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 17,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 16,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.