Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 7 x 4 x 12,5 cm innen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-667357-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgerüttelt werden. Das robuste EVA-Material schützt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. Schimmerndes Schwarz macht die Tasche dazu zum stylischen Accessoire. - Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- robuste EVA-Außenschale - flaches Innenfach für Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
92.99 g | 70 g
Höhe:
5.4 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
9 cm
Innenmaß B x T x H:
7 x 4 x 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausführung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto, Video
Geeignet für:
Foto
Design/Motiv:
Carbon Style
Ausstattung:
Gürtelschlaufe/Nackengurt
Größencode:
80L
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Foto-Tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 9,16*
€ 12,64*
1
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,10*
1
€ 5,85*
ab € 12,04*
€ 16,51*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,32*
1
€ 3,90*
ab € 13,72*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.