Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase 60G Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 105 x 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667334-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103829
EAN/GTIN:
     4047443105929
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Syscase", 60G, Schwarz

Ausstattung:
funktionelle Fototasche für kleine Digitalkameras
Reißverschlussöffnung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
Aussparung für den Kameragurt (an der Taschenrückseite)
weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz der Kamera vor Kratzern
kleines Fleecefach innen


Technische Eigenschaften:
Material: Polytex (600D)
Gewicht: 40 g
Größencode: 60G (10,5-11,1 cm x 2,5-2,7 cm)
Innenmaß B x T x H: 6 x 2,5 x 10,5 cm
Farbe: Schwarz
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Syscase"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18 x 9 x 3,6

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 35 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 25 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
25 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443105929, Hama, 00103829, Syscase 60G, 143-9307
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 7,07*
5 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 5,41*
€ 7,08*
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 7,28*
€ 2,50*
ab € 6,02*
€ 7,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 10,85*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,88*
Ähnlich
Hama
00139868
ab € 20,60*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 7,57*
Ähnlich
Hama
00103905
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00115713
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00115720
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00115711
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00115714
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00115716
ab € 17,90*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 130,41*
Ähnlich
Hama
00103832
ab € 11,50*
Ähnlich
Hama
00103834
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.