Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 103690 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 103690 Schwarz
Hama 103690 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-667245-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • für kleine Digitalkameras
    - robuste EVA-Außenschale für sicheren Kameraschutz
    - flaches Innenfach für Speichermedien
    - mit abnehmbarem Nackengurt und Gürtelschlaufe
    - Verwendungszweck: Foto
    - Serie: Hardcase
    - Innenmaß Breite: 6.5 cm
    - Innenmaß Tiefe: 3 cm
    - Innenmaß Höhe: 10.5 cm
    - Farbe: Schwarz
    - Gewicht: 65 g
    - Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
102 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Kompatibilität
Sony DSC HX 5 V, Maginon DC 8600, easypix TX 930, Kodak EasyShare C 1013
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 30 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, kamerataschen, kamerabeutel, schutzetuis, fotoetuis, kamerarucksäcke, kameraumhänge, objektivtaschen, kameraboxen, kameraschutz, kamerataschen zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 13,69*
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 13,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.