Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 130 x 75 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667237-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103831
EAN/GTIN:
     4047443105943
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama "Syscase", 90, Kameratasche Schwarz

Doppelreißverschlussöffnung für schnellen Zugriff
Aufgesetzte Vordertasche für Zubehör
Längenverstellbarer Schultergurt
Tragegriff

Funktionelle Foto-/Videotasche für mittelgroße Digitalkameras und Camcorder.

Ausstattung:
Weiches Fleece-Innenfutter · .

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 135 g · Innenmaß Breite: 130 mm · Innenmaß Höhe: 75 mm · Innenmaß Tiefe: 70 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
70 mm
Innenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
130 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443105943, Hama, 00103831, Syscase, 143-9292
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 11,05*
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 11,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 13,92*
€ 3,50*
ab € 12,35*
€ 14,81*
€ 4,49*
ab € 12,37*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 135,62*
Ähnlich
Hama
00115714
ab € 8,59*
Ähnlich
Hama
00115713
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 9,15*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,90*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 7,45*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.