Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase 60L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 110 x 40 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667025-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103830
EAN/GTIN:
     4047443105936
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Syscase", 60L, Schwarz

Ausstattung:
funktionelle Fototasche für kleine Digitalkameras
Reißverschlussöffnung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
Aussparung für den Kameragurt (an der Taschenrückseite)
weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz der Kamera vor Kratzern
kleines Fleecefach innen


Technische Eigenschaften:
Material: Polytex (600D)
Gewicht: 45 g
Größencode: 60L (10,5-11,1 cm x 4,0-4,2 cm)
Innenmaß B x T x H: 6 x 4 x 11 cm
Farbe: Schwarz
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Syscase"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18,5 x 9 x 5,5

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 45 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 110 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443201256, Hama, 00103830, Syscase 60L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 7,30*
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 7,31*
€ 2,50*
ab € 6,05*
€ 7,61*
€ 4,49*
ab € 7,34*
€ 8,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.