Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Xavax 00110972 Anschlussdose 2er Set Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-666827-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110972
EAN/GTIN:
     4047443009319
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Herdanschlussdose, 2 Stück

zum Anschluss von Herdanschlusskabeln an die Hausinstallation · 5 Doppelklemmen für Kabel bis 2,5 mm² · besonders flache Ausführung · mit bruchgeschütztem Deckel · Aufputz- und Unterputzmontage möglich.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Produkt-Art: Anschlussdose

Lieferumfang:
2 Herdanschlussdosen inkl. Deckel.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Xavax
Farbe:
weiß
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Produkt-Art:
Anschlussdose
Weitere Suchbegriffe: 4047443009319, Xavax, 00110972, Anschluss, Anschlussdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 12,66*
€ 3,50*
ab € 10,70*
€ 12,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 14,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.