Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase 40H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 95 x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-666516-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103828
EAN/GTIN:
     4047443105912
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Syscase", 40H, Schwarz

Ausstattung:
funktionelle Fototasche für kleine Digitalkameras
Reißverschlussöffnung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
Aussparung für den Kameragurt (an der Taschenrückseite)
weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz der Kamera vor Kratzern
kleines Fleecefach innen

Technische Eigenschaften:
Material: Polytex (600D)
Gewicht: 35 g
Größencode: 40H (9,1-9,7 cm x 2,8-3,0 cm)
Innenmaß B x T x H: 6 x 3 x 9,5 cm
Farbe: Schwarz
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Syscase"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18 x 9 x 4,3

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 35 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 95 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
95 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443105912, Hama, 00103828, Syscase 40H, 143-9306
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 7,22*
€ 8,68*
€ 6,95*
ab € 7,45*
€ 8,68*
€ 3,50*
ab € 8,30*
€ 9,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.