Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00006975 Blitzkabel Länge=500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-666138-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006975
EAN/GTIN:
     4007249069757
Suchbegriffe:
Blitzkabel
hama blitzkabel
Blitz-Verlängerungskabel "Winkel", 5 m

Ausstattung:
zur Verlängerung zwischen Kamera und Blitzkabel
PC-Stecker, 2-polig und PC-Buchse

Technische Eigenschaften:
Anschluss: PC-Buchse/PC-Stecker
Länge: 500 cm
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Blitz-Verlängerungskabel "Winkel"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 9 x 2,5

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzkabel · Produktabmessung, Länge: 5 m

Lieferumfang:
- 1 Blitz-Verlängerungskabel "Winkel"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
5 m
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Foto & Video
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: 4007249069757, Hama, 00006975, Blitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 15,00*
€ 18,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 18,05*
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 18,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.