Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Gurt 43S Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665976-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027202
EAN/GTIN:
     4007249272027
Suchbegriffe:
Kameragurt
Kamera-Neoprengurt "43 S", gerade, Schwarz

Kameragurt für bequemen Tragekomfort. Die Gurtenden sind am Schnellverschluss abnehmbar und ergeben so eine separate Kamera-Trageschlaufe gerades Gurtband, besonders strapazierfähig durch superelastisches Neopren Unterseite mit angenehm gummierter, rutschsicherer Oberflächenstruktur mit rundem Splentring, speziell zur Befestigung an älteren Kameramodellen geeignet.

Ausstattung:
Technische Eigenschaften:
Material: Neopren
Max. Länge: 138 cm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 138 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Foto & Video · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Lieferumfang:
- 1 Kamera-Neoprengurt "43 S"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Foto & Video
1c. Marke:
Hama
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Ausführung (allgemein):
Kamera
Länge (max.):
138 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: 4007249272027, Hama, 00027202, Gurt 43S, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 19,21*
€ 22,39*
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 24,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 25,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 29,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.