Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitz-Anschlusskabel "Winkel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665825-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006980
EAN/GTIN:
     4007249069801
Suchbegriffe:
Blitzkabel
Blitz-Anschlusskabel "Winkel"

Ausstattung:
zur Verlängerung zwischen Kamera und Blitzkabel
PC-Stecker, 2-polig - PC-Buchse

Technische Eigenschaften:
Anschluss: PC-Buchse/PC-Stecker
Länge: 20 cm
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Blitz-Anschlusskabel "Winkel"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,6 x 9,5 x 2,8

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzkabel · Produktabmessung, Länge: 0.2 m

Lieferumfang:
- 1 Blitz-Anschlusskabel "Winkel"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
0.2 m
Ausführung (allgemein):
Foto & Video
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: 4007249069801, Hama, 00006980, Blitz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 9,71*
€ 12,05*
€ 3,50*
ab € 12,03*
€ 14,64*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.