Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00009776 Fotohüllen Hochformat Transparent 9 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665557-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00009776
EAN/GTIN:
     4007249097767
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
hama fotohülle 9x13cm
fotohüllen hama
Fotohüllen A4, Klar, 9 x 13 cm

Hüllen zum Archivieren von Fotos oder Postkarten die besonders praktische Fotoarchivierung: Foto einschieben, fertig die glasklare PP-Folie schützt zuverlässig vor Fingerabdrücken, Staub und Beschädigung
reißfest ohne chemische Einflüsse auf die Bilder Heftrand mit Eurolochung.

Ausstattung:
Ablageformat: Hochformat · Anzahl Fotos pro Hülle: 8 · Anzahl Hüllen: 10 · Bildformat: 9 x 13 cm · Blattbreite: 210 mm · Blattlänge: 297 mm · Farbe: Transparent.

Technische Daten:
Anzahl Fotos: 80 · Bild-Format: 9 x 13 cm · Format: Hochformat · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Passend für (Details): Picture World

Lieferumfang:
10 Fotohüllen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
Picture World
1c. Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Bild-Format:
9 x 13 cm
Anzahl Fotos:
80
Packungsinhalt (Blatt):
10 Blatt
Format:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: 4007249097767, Hama, 00009776, Ablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 14,61*
€ 3,50*
ab € 11,51*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.