Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Super-Snap Objektivdeckel 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665526-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094446
EAN/GTIN:
     4007249944467
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
hama objektivdeckel
Objektivdeckel "Super-Snap", 46,0 mm

Zum Schutz des Objektivs vor Kratzern, Staub und anderen Verschmutzungen. Snap-Funktion zur schnellen und sicheren Befestigung am Filtergewinde des Objektivs.
Klemm-Mechanismus ist in die Oberfläche des Deckels eingebaut, daher für sicheren Transport in Taschen geeignet, weil nicht über Außenkante lösbar keine überstehenden Kanten.
Kann auch an Filtern befestigt werden.

Ausstattung:
Deckelart: Frontdeckel
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 46 mm

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel · Produktabmessung, Ø: 46 mm

Lieferumfang:
- 1 Objektivdeckel "Super-Snap"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
46 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: 4007249944467, Hama, 00094446, Super-Snap, Aufsteckfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 9,39*
€ 12,09*
€ 3,50*
ab € 10,24*
€ 12,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,39*
€ 13,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.