Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 93367 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665480-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093367
EAN/GTIN:
     4007249933676
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
Gegenlichtblende Gummi für Standard-Objektive, 67 mm

Ausstattung:
faltbare Gummi-Gegenlichtblende sperrt seitlich einfallendes Licht in jeder gewünschten Position
zum platzsparenden Transport
für Standard-Objektive (ab 45-mm-Brennweite) und Digitalkameras mit Innengewinde (Einschraubfassung: ø67,0 mm)
ermöglicht die Anbringung eines 67,0-mm-Filters auf die Gegenlichtblende
Innenfläche der Gegenlichtblende ist mattiert, um Reflexionen zu vermeiden

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Standard
Filtergewinde: 67 mm
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 67 mm
Passend für: Universell einsetzbar

Lieferumfang:
1 Gegenlichtblende

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 13,3 x 11,9 x 1,8

Technische Daten:
Filtergewinde: 67 mm · Material: Gummi · Passend für (Gegenlichtblenden): Universal · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Lieferumfang:
- 1 Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
1c. Marke:
Hama
Passend für (Gegenlichtblenden):
Universal
Material:
Gummi
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: 4007249933676, Hama, 00093367, 93367, Backlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 16,02*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 22,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 22,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.