Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Gurt Gebogen 43S Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-665312-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027204
EAN/GTIN:
     4007249272041
Suchbegriffe:
Kameragurt
Kamera-Neoprengurt "43 S", ergonomisch geformt, Schwarz

Kameragurt für bequemen Tragekomfort. Die Gurtenden sind am Schnellverschluss abnehmbar und ergeben so eine separate Kamera-Trageschlaufe hoher Tragekomfort durch elastisches und ergnomisch geformtes Gurtband
besonders strapazierfähig durch superelastisches Neopren Unterseite mit angenehm gummierter, rutschsicherer Oberflächenstruktur mit rundem Splentring, speziell zur Befestigung an älteren Kameramodellen geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 138 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Lieferumfang:
- 1 Kamera-Neoprengurt "43 S"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Hama
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Ausführung (allgemein):
Kamera
Länge (max.):
138 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: 4007249272041, Hama, 00027204, Gurt Gebogen 43S, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 21,14*
€ 24,97*
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 28,38*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 28,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 28,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.