Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 70686 UV-Filter 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-664647-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070686
EAN/GTIN:
     4007249706867
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
UV-Filter 390, HTMC multi-coated, 86,0 mm

Ausstattung:
sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken
farbneutral
HTMC-Vergütung: jeweils vier Schichten auf jeder Seite, für hohe Lichtdurchlässigkeit
Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas

Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen
sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen

Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 5 mm
Filtergewinde: 86 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: HTMC-vergütet

Lieferumfang:
1 UV-Filter
1 Filterbox

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 15,6 x 14,1 x 2,7

Technische Daten:
Filtergewinde: 86 mm · Produkt-Art: UV-Filter

Lieferumfang:
- 1 UV-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
86 mm
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
UV
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4007249706867, Hama, 00070686, 70686, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 72,97*
€ 77,11*
€ 3,50*
ab € 95,57*
€ 99,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 99,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.