Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Syscase 100 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 145 x 105 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-664536-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103832
EAN/GTIN:
     4047443105950
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama "Syscase" 100 Kameratasche Schwarz

Doppelreißverschlussöffnung für schnellen Zugriff
Aufgesetzte Vordertasche für Zubehör
Längenverstellbarer Schultergurt
Tragegriff

Funktionelle Foto-/Videotasche für mittelgroße Digitalkameras und Camcorder.

Ausstattung:
Weiches Fleece-Innenfutter

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 175 g · Innenmaß Breite: 145 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 75 mm · Kamerataschen-Typ (Kategorisierung): Kameratasche · Material: Polyester · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Syscase"

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
75 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
145 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Material:
Polyester
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443105950, Hama, 00103832, Syscase 100, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 13,65*
2 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 13,66*
€ 4,49*
ab € 13,04*
€ 15,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 16,43*
€ 3,50*
ab € 14,68*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,74*
Ähnlich
Hama
00139868
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,05*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00103905
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00115713
ab € 9,14*
Ähnlich
Hama
00115720
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00115711
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00115714
ab € 8,66*
Ähnlich
Hama
00115716
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,17*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 130,48*
Ähnlich
Hama
00103834
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00103835
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.