Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00002004 Diahüllen Transparent 5 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-664397-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002004
EAN/GTIN:
     4007249020048
Suchbegriffe:
Diahüllen
diahüllen hama
Diahüllen für gerahmte Dias

Hüllen zum Archivieren von Kleinbild-Dias zum Schutz Ihrer wertvollen Dias vor äußeren Einflüssen für 20 Diarahmen in der Stärke bis 2,3 mm, glaslos klar.

Ausstattung:
Ablagemöglichkeit: Ringordner DIN A4 Überformat · Anzahl Dias pro Hülle: 20 · Anzahl Hüllen: 25 · Folienstärke: 80 μ · Material: Polypropylen (PP) · Blattbreite: 250 mm · Blattlänge: 310 mm · Diaformat: 5 x 5 cm · Max. Diastärke: 2,3 mm.

Technische Daten:
Anzahl Fotos: 20 · Ausführung (allgemein): Polypropylen (PP) · Bild-Format: 5 x 5 cm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Polypropylen (PP) · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt · Passend für (Details): Foto & Video

Lieferumfang:
25 Diahüllen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
Foto & Video
1c. Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Bild-Format:
5 x 5 cm
Material (Details):
Polypropylen (PP)
Ausführung (allgemein):
Polypropylen (PP)
Anzahl Fotos:
20
Packungsinhalt (Blatt):
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: 4007249020048, Hama, 00002004, Archivierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,41*
€ 20,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 20,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 19,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 22,59*
Zubehör
Hama
00002252
ab € 22,71*
Zubehör
Hama
00002250
ab € 7,78*
Zubehör
Hama
00002251
ab € 21,90*
Zubehör
Hama
00002032
ab € 28,56*
Zubehör
Hama
00002051
ab € 11,83*
Zubehör
Hama
00002050
ab € 26,30*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.