Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00009777 Fotohüllen Hochformat Transparent 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-664125-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00009777
EAN/GTIN:
     4007249097774
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
fotohüllen hama
Fotohüllen A4, Klar, 10 x 15 cm

Hüllen zum Archivieren von Fotos oder Postkarten die besonders praktische Fotoarchivierung: Foto einschieben, fertig die glasklare PP-Folie schützt zuverlässig vor Fingerabdrücken, Staub und Beschädigung
reißfest ohne chemische Einflüsse auf die Bilder Heftrand mit Eurolochung.

Ausstattung:
Ablageformat: Hochformat · Anzahl Fotos pro Hülle: 8 · Anzahl Hüllen: 10 · Bildformat: 10 x 15 cm · Blattbreite: 210 mm · Blattlänge: 297 mm · Farbe: Transparent.

Technische Daten:
Anzahl Fotos: 80 · Ausführung (allgemein): Picture World · Bild-Format: 10 x 15 cm · Format: Hochformat · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Passend für (Details): Picture World · Weitere technische Daten: Hochformat

Lieferumfang:
10 Fotohüllen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
Picture World
1c. Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Bild-Format:
10 x 15 cm
Ausführung (allgemein):
Picture World
Anzahl Fotos:
80
Packungsinhalt (Blatt):
10 Blatt
Format:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: 4007249097774, Hama, 00009777, Ablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 11,02*
€ 3,50*
ab € 12,53*
€ 16,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00009787
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00007107
ab € 2,74*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00007102
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00002344
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00001899
ab € 11,00*
Ähnlich
Hama
00002345
ab € 10,99*
Ähnlich
Hama
00002128
ab € 11,09*
Ähnlich
Hama
00002129
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00001898
ab € 11,20*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 6,71*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 6,71*
Ähnlich
Hama
00007968
ab € 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.