Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 70037 UV-Filter 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663581-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070037
EAN/GTIN:
     4007249700377
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
UV-Filter, coated, 37,0 mm

Ausstattung:
sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken
farbneutral
Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
Güteklasse (Glas): optisches Glas

Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen

Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 5 mm
Filtergewinde: 37 mm
Glasart: optisches Glas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: Vergütet

Lieferumfang:
1 UV-Filter
1 Filterbox

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 11,5 x 10 x 2

Technische Daten:
Filtergewinde: 37 mm · Produkt-Art: UV-Filter

Lieferumfang:
- 1 UV-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
37 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4007249700377, Hama, 00070037, 70037, Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 12,38*
€ 3,50*
ab € 12,52*
€ 15,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 13,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 11,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.