Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Lavaliermikrofon LM-09 Ansteck Kamera-Mikrofon Übertragungsart:Kabelgebunden inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663455-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046109
EAN/GTIN:
     4007249461094
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Hama "LM-09" Lavalier-Mikrofon

Ansteckmikrofon z.B. für Camcorder
Besonders geeignet als Reportermikrofon im Videobereich sowie bei Verkaufvorführungen, Schulungen, etc.
Klein, leistungsstark und unauffällig
Inkl. Ansteckclip für unterschiedliche Anbringungsmöglichkeiten

Das Lavalier Mikrofon ist besonders als Reportermikrofon im Videobereich sowie bei Verkaufvorführungen, Schulungen, etc. geeignet.

Ausstattung:
Mit Windschutz für bessere Qualität bei Außenaufnahmen · Inkl. 6,3 mm-Klinkenstecker-Adapter · Verbindung: Kabel.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Kugel · Frequenz-Gang: 50 Hz - 16 kHz · Impedanz: 900 Ω · Kabellänge (Details): 6 m · Mikrofron-Besonderheiten: inkl. Kabel · Produkt-Art: Kamera-Mikrofon · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Windschutz,6,3-mm-Klinkenstecker-Adapter,Ansteckclip.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Mikrofron-Besonderheiten:
inkl. Kabel
Charakteristik:
Kugel
Frequenz-Gang:
50 Hz - 16 kHz
Impedanz:
900 Ω
Kabellänge (Details):
6 m
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Kamera-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, 4007249461094, Hama, 00046109, Lavaliermikrofon LM-09, Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 58,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
S5B
ab € 14,49*
Sonstiges
IMG Stage Line
MT-30
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.