Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 71146 Sky-Light-Filter 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663450-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00071146
EAN/GTIN:
     4007249711465
Suchbegriffe:
Skylight Filter
Skylightfilter
hama skylight filter
Skylight-Filter 1 A (LA+10), AR coated, 46,0 mm

Ausstattung:
erzeugt wärmere Farben und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken
geeignet für Objektive/Zooms mit Filtergewinde
für analoge Foto- und Videokameras
mit Frontgewinde für weiteren Filter, Objektivdeckel oder Gegenlichtblende
AR-Vergütung: jeweils zwei Schichten auf jeder Seite, für bessere Lichtdurchlässigkeit
Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas

Bildwirkung:
warmer Farbton, speziell für Landschafts- und Städteaufnahmen
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen
sperrt UV-Strahlen bis 365 nm
verhindert Blaustich

Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Ausführung: Skylight
Fassungsstärke: 5 mm
Filtergewinde: 46 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: AR-vergütet

Lieferumfang:
1 Skylight-Filter
1 Filterbox

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 11,5 x 10 x 2

Technische Daten:
Filtergewinde: 46 mm · Produkt-Art: Sky-Light-Filter

Lieferumfang:
- 1 Skylight-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
46 mm
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Skylight
Produkt-Art:
Sky-Light-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4007249711465, Hama, 00071146, 71146, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 16,03*
€ 19,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 19,85*
€ 3,50*
ab € 17,21*
€ 20,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.