Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 70637 UV-Filter 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663400-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070637
EAN/GTIN:
     4007249706379
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
UV-Filter 390, HTMC multi-coated, 37,0 mm

Ausstattung:
sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken
farbneutral
HTMC-Vergütung: jeweils vier Schichten auf jeder Seite, für hohe Lichtdurchlässigkeit
Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas

Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen
sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen

Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 5 mm
Filtergewinde: 37 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: HTMC-vergütet

Lieferumfang:
1 UV-Filter
1 Filterbox

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 15,6 x 14,1 x 2,7

Technische Daten:
Filtergewinde: 37 mm · Produkt-Art: UV-Filter

Lieferumfang:
- 1 UV-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
37 mm
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
UV
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4007249706379, Hama, 00070637, 70637, Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 17,54*
€ 20,50*
€ 3,50*
ab € 26,43*
€ 30,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,44*
€ 30,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.