Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 93337 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663223-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093337
EAN/GTIN:
     4007249933379
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
Gegenlichtblende Gummi für Standard-Objektive, 37 mm

Ausstattung:
faltbare Gummi-Gegenlichtblende sperrt seitlich einfallendes Licht in jeder gewünschten Position
zum platzsparenden Transport
für Standard-Objektive (ab 45-mm-Brennweite) und Digitalkameras mit Innengewinde (Einschraubfassung: ø37,0 mm)
ermöglicht die Anbringung eines 37,0-mm-Filters auf die Gegenlichtblende
Innenfläche der Gegenlichtblende ist mattiert, um Reflexionen zu vermeiden

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Standard
Filtergewinde: 37 mm
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 37 mm
Passend für: Universell einsetzbar

Lieferumfang:
1 Gegenlichtblende

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,8 x 9,3 x 1,6

Technische Daten:
Filtergewinde: 37 mm · Material: Gummi · Passend für (Gegenlichtblenden): Universal · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Lieferumfang:
- 1 Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
37 mm
1c. Marke:
Hama
Passend für (Gegenlichtblenden):
Universal
Material:
Gummi
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: 4007249933379, Hama, 00093337, 93337, Backlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 9,87*
€ 12,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 13,33*
€ 3,50*
ab € 11,12*
€ 14,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.