Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 17267 Filter-Adapterring Objektivgewinde=72 mm Filtergewinde=67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663019-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00017267
EAN/GTIN:
     4007249172679
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
Filter-Adapterring, Objektiv 72,0 mm/Filter 67,0 mm

Zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen mit unterschiedlichen Durchmessern, für alle Objektive und Vorsätze mit Schraubgewinde. Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche.

Technische Daten:
Filtergewinde: 67 mm · Objektivgewinde: 72 mm · Produkt-Art: Filter-Adapterring

Lieferumfang:
- 1 Filter-Adapterring

Hinweis:
Achtung: Kleine Filter an großen Objektiven können Vignettierungen ergeben (besonders bei hoher Lichtstärke und Weitwinkel)
Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
1c. Marke:
Hama
Objektivgewinde:
72 mm
Produkt-Art:
Filter-Adapterring
Weitere Suchbegriffe: 4007249172679, Hama, 00017267, 17267, Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 22,89*
€ 26,74*
€ 4,49*
ab € 22,89*
€ 26,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,33*
€ 29,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.