Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 11117 Micro-Motor 380 U/min 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658124-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     4037373919598
Suchbegriffe:
Getriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Getriebemotor 4 mm

Tuning für Modellautos

Geht es um den Antrieb kleinster Fahrzeuge oder feinste Sonderfunktionen, eignet sich dieser Getriebemotor hervorragend. Der 4mm Motor verfügt über ein 1:120 Getriebe. Am Ausgang steht die Kraft an einer 0,6mm Kunststoffwelle zur Verfügung. Sei es nun um einen PKW in 1:87, Scheibenwischer in einem größeren Truckmodell oder eine Seilwinde in Bewegung zu setzen, der G4 zeichnet sich durch Laufruhe und Präzision aus.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 0.6 mm · Achs-Länge: 2 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Drehzahl: 380 U/min · Produkt-Art: Micro-Motor · Produktabmessung, Länge: 16.2 mm · Produktabmessung, Ø: 4.4 mm · Spannung (max.): 3.5 V/DC · Spannung (min.): 1 V/DC · Untersetzung: 1:120

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4.4 mm x 16.2 mm
Produktabmessung, Ø:
4.4 mm
Produktabmessung, Länge:
16.2 mm
Marke:
Sol Expert
Untersetzung:
1:120
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
0.6 mm
Drehzahl:
380 U/min
Spannung (max.):
3.5 V/DC
Spannung (min.):
1 V/DC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Länge:
2 mm
Produkt-Art:
Micro-Motor
Weitere Suchbegriffe: 4037373111176, Sol Expert, 11117
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 19,20*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,21*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 38,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.