Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Conrad energy Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set 1.5 V LR15, C,
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-658020-BP
Hersteller:
Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
658020
EAN/GTIN:
4016138621488
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Conrad energy Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set
Empfohlen bei hohem Energieverbrauch
2er-Set
Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14A, KC, R14, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Inhalt: 2 St. · Spannung: 1.5 V · Typ (Hersteller-Typ): Baby C
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Primärbatterien
>
Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Conrad energy
,
658020
,
Baby C
,
Babybatterien Alkaline
,
Alkaline-Batterien
,
Baby-Batterien
,
LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14A, KC,
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 3,43*
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 3,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,34*
€ 3,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,30*
€ 3,93
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,23*
€ 3,84
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,10*
€ 3,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3,01*
€ 3,58
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 2,94*
€ 3,50
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Batteriehalter L für 1 Baby (L x B x H) 25 x 60,5 x 30 mm
k.A.
ab € 1,51*
Sonstiges
Batteriehalter L für 2 Baby (L x B x H) 62 x 56 x 23 mm
k.A.
ab € 1,51*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-229 LCD Batterietester für 1,2 - 12 V Batterien/Akkus
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG