Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 41896 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/STP 5.00 m Grau mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-657733-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     41896
EAN/GTIN:
     4007249418968
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hama RJ45 41896 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/STP 5.00 m Grau mit Rastnasenschutz

Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Zu empfehlen für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet
Datenübertragung von bis zu 1000 MB/s
S/STP (= Shielded Twisted Pair)

Zum Verbinden eines PC/Notebook/TV mit dem Internet/Netzwerk (z.B. über Wanddose/Hub/Switch oder Router).

Ausstattung:
Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/STP · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/STP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel grau kat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, 4007249418968, Hama, 41896, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 6,95*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 7,56*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 7,95*
€ 9,67*
€ 2,50*
ab € 9,00*
€ 10,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00041897
ab € 7,38*
Ähnlich
Hama
00041898
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00045054
ab € 6,50*
Ähnlich
Hama
00045058
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00045059
ab € 5,45*
Ähnlich
Hama
00046742
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00041894
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00046736
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00041895
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.