Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama RJ45 41898 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/STP 10.00 m Grau mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-657731-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     41898
EAN/GTIN:
     4007249418982
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hama RJ45 41898 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/STP 10.00 m Grau mit Rastnasenschutz

Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Zu empfehlen für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet
Datenübertragung von bis zu 1000 MB/s
S/STP (= Shielded Twisted Pair)

Zum Verbinden eines PC/Notebook/TV mit dem Internet/Netzwerk (z.B. über Wanddose/Hub/Switch oder Router).

Ausstattung:
Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/STP · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/STP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel 10m grau, patch kabel, patch-kabel 10m, 4007249418982, Hama, 41898, netzwerkkabel 10 meter, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 9,98*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 9,64*
€ 11,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,92*
€ 11,96*
€ 2,50*
ab € 11,31*
€ 13,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00041897
ab € 7,39*
Ähnlich
Hama
00045054
ab € 6,63*
Ähnlich
Hama
00045058
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00045059
ab € 5,44*
Ähnlich
Hama
00046742
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00041894
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00046736
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00041895
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00041896
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.