Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-161 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-161 Leistungsrelais Schwarz
Wago 857-161 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-653336-MU
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
5 x 28 x 15 mm
Gewicht
3.6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
24 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 14,45*
66 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 15,88*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,08174*
€ 17,60174*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,53376*
€ 18,10376*
Lager 102
940
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 545,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.