|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-653032-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Panasonic Lithium-Knopfzelle CR 3032
Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +80 °C) aus.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 30 mm x 3.2 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR3032, DL3032, ECR3032, KCR3032, KL3032, KECR3032, LM3032 · Batterie-, Akku-Größe: CR 3032 · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Spannung: 3 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Panasonic, Uhrenbatterie, Lithium Knopfzelle, Knopfzelle CR, 3V Knopfzelle, Uhrenknopfzelle, BR3032, DL3032, ECR3032, KCR3032, KL3032, KECR3032 |
|  |  |
| |